※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50401698 品番1516-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。

材質4Dフッ素ゴム 内径(Φmm)5.28 外径(Φmm)8.84 寸法d(mm)5.28±0.12 寸法D(mm)8.84 寸法W(mm)1.78±0.07 呼び番号旧JIS1516:4、AS568:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
ColemanスポーツスターUの508A 533 の赤レバー燃料漏れストップU使います。

予想通りの寸法で硬すぎず、柔らかすぎずに調子良く使えます。

対象商品:
50401689
2020-11-21
用途:
建設機械の油圧機器、化学物質の送液装置のメンテナンス使用
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

頑なにインチ/ポンドを使用する外国の機械を使用する上でOリングもISO規格ではないため部品調達に苦労することが多いが森清化工で探索するとほとんど購入できるのでコスト・納期で助かっており、ありがとうございます。
使用した感想、改善点についてはOリングの機能上特に他社製品に比較して差はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする