※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
予想通りの寸法で硬すぎず、柔らかすぎずに調子良く使えます。
頑なにインチ/ポンドを使用する外国の機械を使用する上でOリングもISO規格ではないため部品調達に苦労することが多いが森清化工で探索するとほとんど購入できるのでコスト・納期で助かっており、ありがとうございます。使用した感想、改善点についてはOリングの機能上特に他社製品に比較して差はありません。