※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
53.57
注文コード
50402249
品番
1517-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
内径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
53.57
外径(Φmm)
60.63
寸法d(mm)
53.57±0.25
寸法D(mm)
60.63
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:5、AS568:227