※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50402346
品番
1517-15
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
85.32
外径(Φmm)
92.38
寸法d(mm)
85.32±0.38
寸法D(mm)
92.38
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:15、AS568:237