※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50402477
品番
1517-28
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
126.59
外径(Φmm)
133.65
寸法d(mm)
126.59±0.38
寸法D(mm)
133.65
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:28、AS568:250