※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50402599
品番
1517-40
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
1Aニトリルゴム
内径(Φmm)
177.39
外径(Φmm)
184.45
寸法d(mm)
177.39±0.58
寸法D(mm)
184.45
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:40、AS568:262