※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(4Dフッ素ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50402933
品番
1517-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
内径(Φmm)
107.54
外径(Φmm)
114.6
材質
4Dフッ素ゴム
寸法d(mm)
107.54±0.38
寸法D(mm)
114.6
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:22、AS568:244