※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6230番(4Dフッ素ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50403003
品番
1517-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
内径(Φmm)
129.77
外径(Φmm)
136.83
材質
4Dフッ素ゴム
寸法d(mm)
129.77±0.58
寸法D(mm)
136.83
寸法W(mm)
3.53±0.10
呼び番号
旧JIS1516:29、AS568:251