※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングS番(50°シリコンゴム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)3.5 注文コード50403913 品番S 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90
この商品は内径など66種類から選べます 他の種類を見る
材質50°シリコン 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)6.5 寸法d(mm)3.5±0.15 寸法W(mm)1.5±0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50404139
2023-07-18
用途:
部品交換作業
湯浅ピアノ 様 (サービス業)

均質であつかいやすい。入っている個数の数も適切です。

1人が参考にしています
対象商品:
50404008
2022-04-22
用途:
趣味
その他業種

Oリングはノギスで測っても、だいたいのサイズしか分からなかったので前後数種類のサイズのOリングを購入。

対象商品:
50404017
2021-11-27
用途:
趣味
その他業種

Oリングのサイズ計るのは難しい。
微妙にサイズが合わなかったから違うサイズを再購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする