※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングAN6227番(4C赤シリコンゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50407246 品番1516-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)10.77 外径(Φmm)16.01 材質シリコンゴム(70°) 寸法d(mm)10.77±0.12 寸法D(mm)16.01 寸法W(mm)2.62±0.07 呼び番号9(旧JIS1516)、111(AS568)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50407343
2021-09-09
用途:
自動車修理

ポンティアックフィエロのデスビ用Oリング。GM系その他V6の一部も共通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする