※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
OリングAN6227番(4C赤シリコンゴム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50407499
品番
1516-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
56.52
外径(Φmm)
67.18
材質
シリコンゴム(70°)
寸法d(mm)
56.52±0.25
寸法D(mm)
67.18
寸法W(mm)
5.33±0.12
呼び番号
34(旧JIS1516)、331(AS568)