※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 砥石・包丁差し
ナイフブロック(3本用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50412127
品番
EA912HC-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
包丁をすっきりと収納できます。
エスコ品番
EA912HC-100A
材質
竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)
245×67×185
質量(g)
950
収納本数(本)
包丁:3、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)
(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134