※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 砥石・包丁差し
ナイフブロック(5本用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50412267
品番
EA912HC-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
安全かつスマートに包丁を収納し、キッチンまわりをすっきりと演出します。
エスコ品番
EA912HC-40A
材質
竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)
268×106×200
質量(g)
1630
収納本数(本)
包丁:5、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)
(スロット左から)4×53×239.6、4×45×229.3、4×52×241、4×32×229.3、5.5×55×237.4、(ハサミ収納部)27×14×130.75