※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ライフジャケット
[フリー] ライフベスト(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50415112
品番
EA915DD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,821
販売価格(税別)
¥
7,110
バスケットに入れる
ベーシックタイプの救命胴衣です。
ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。
ホイッスル付。前面ジッパー。
国土交通省型式承認品(第3695号)
浮力(kg)
7.5以上(24時間)
色
橙
サイズ
フリー
用途
小型船舶用救命胴衣
エスコ品番
EA915DD-1A
材質
浮力材:発泡ポリエチレン
幅(cm)
約63(平置き時)
着丈(cm)
約53