※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの ボトムス
エスコの 秋冬 ボトムス
[ L] 防寒ズボン(Navy)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50416302
品番
EA915GC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
丈夫な200デニールナイロン素材。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
サイズ
L
エスコ品番
EA915GC-53
種別
ズボン
材質
ナイロン
色
ネイビー
適合温度(℃)
約-9