※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
50418613
品番
OLP-200-20
参考基準価格(税別)¥455,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
理想的な加熱で高精度シーリング。
薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。
初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。
5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。