※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クーラー&ジャグ
Φ333x549mm/23L ジャグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420387
品番
EA917AB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)
23
エスコ品番
EA917AB-23
材質
本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)
3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
333×549
内寸法(Φ×Hmm)
約245×460