ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
風力発電実験模型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420878
品番
B10-5362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥313,500
販売価格(税別)
¥
285,000
バスケットに入れる
うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。
スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。
しくみ解説パネル付き
付属品
収納ケース
仕様
メロディー:4V、10mA
寸法(mm)
550×340×360
径(Φmm)
風力発電機:240(DCモーター)
LED
赤色LED2個