BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
オートタッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
-
適合
タップコレット:TC8-□
ホルダ長さL(mm)
125
注文コード
50422714
品番
BBT30-AUTO-B80-125
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・ホルダ長さL
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
タップコレット:TC8-□
全長(mm)
-
外径(Φmm)
-
寸法D(Φmm)
30
寸法D(mm)
-
寸法D1(Φmm)
25.5
タッピング能力
●メートル:M3~M8
寸法d1(Φmm)
-
長さH(mm)
-
シャンクNo.
30
長さL1(mm)
-
ホルダ長さL(mm)
125
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。