ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
LEDライト付スタンドルーペ TS-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423888
品番
G40-1451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
レンズ径が130mmと大きいスタンドルーペです。フレキシブルアーム採用で角度が自由に調整でき、LEDライト搭載で明るく照らしながら生物観察や細かい作業ができます。
寸法(mm)
約380×150×170
質量(g)
約460
電源
LR1130ボタン型電池4個(別売)
倍率
約2×
直径(mm)
130