BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの スローアウェイドリル
フルカットドリル トライゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50424141
品番
ST20-TGN155-62L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
15.5
有効長(mm)
62
全長(mm)
90
材質
ダイス鋼
シャンク径(mm)
20