ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
まきばね 約10g/cm(3個)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10g)
注文コード
50427573
品番
P70-2333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
約37
寸法(mm)
伸びの限界:約350
全長(mm)
約50
内容
3個
径(mm)
巻径:7
ばね定数(g/cm)
約10