ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
レプリカグレーチングシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429305
品番
D20-1837-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様
格子数:約1200本/mm
種別
透過型
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×2000
方向
子方向:十字