ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
雨量計 RG-20B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430976
品番
J46-1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143,000
販売価格(税別)
¥
130,000
バスケットに入れる
付属品
雨量ます(10mm)、バケツ
材質
ステンレス
質量(kg)
約3.4
高さ(mm)
600
直径(mm)
200