ハンマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50432823 品番K50-1347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480
種別DT-1 寸法(mm)面21mm角 全長(mm)約335 質量(g)約570 刃幅(mm)25 材質(柄部)グラスファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする