ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
火成岩・堆積岩標本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432866
品番
L55-1607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
セット内容
火成岩:黒雲母花こう岩、輝石安山岩、玄武岩 / たい積岩:れき岩、砂岩、泥岩
種別
IAR-6R
寸法(mm)
箱:251×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
6種
研磨面
なし