ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
目の構造模型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50433076
品番
M60-4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
¥
65,000
バスケットに入れる
実物比4倍大、解剖分解数:6
水平に横断解剖し、構造を立体的に理解できます。水晶体、ガラス体を取り外して、網膜、脈絡膜を示すことができます。眼筋付き。
仕様
プラスチック製台付き
材質
軟質合成樹脂
寸法(mm)
210×100×210
質量(g)
約600