ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
じん臓の構造模型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50433085
品番
M60-4210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
副腎付腎臓、解剖分解数:2
腎臓、副腎、その血管、尿道上部の再現です。腎臓は2分解して内部の皮質、髄質、血管、腎盤が見られます。
仕様
台付き
種別
K-12N
材質
プラスチック
寸法(mm)
240×120×120
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。