ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
肺の構造模型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50433119
品番
M60-4311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥146,300
販売価格(税別)
¥
133,000
バスケットに入れる
実物大、解剖分解数:7
喉頭(2分解、取り外し可)、気管、気管支樹、心臓、(2分解、取り外し可)、鎖骨下動脈と静脈、大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)、横隔膜が見られます。
仕様
ベースボード付き
種別
G15N
材質
プラスチック
寸法(mm)
310×410×120
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。