オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合本体サイズ:6●把握範囲(Φmm):4~4.5 注文コード50435874 品番MPS6-04045
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など101種類から選べます 他の種類を見る
付属品PSリング1個 仕様●適合本体サイズ:6●把握範囲(Φmm):4~4.5 寸法L1(mm)2.3 寸法D(Φmm)20 寸法d1(Φmm)12.2 寸法d2(Φmm)14.7 主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用 適合コレットNBC 6-4~4.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする