E31-6990-57 加速度(高)センサ イージーセンス用 ナリカ 50436969

加速度(高)センサ イージーセンス用E31-6990-57

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50436969
品番
E31-6990-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,200
販売価格(税別)
¥32,000
仕様
実験例:加速度測定
測定範囲
0~40g、0~400m/s2
分解能
1m/s2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする