※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
1150-2050mm ハンドワイパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438806
品番
EA928AE-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,708
販売価格(税別)
¥
4,280
バスケットに入れる
ブレードがワンタッチで取外せます。
幅(mm)
450
エスコ品番
EA928AE-120
材質
ゴム:天然ゴム、ハンドル:アルミ・ABS樹脂
ハンドル長さ(mm)
1150〜2050
繰り返し・詰め替え
対応