※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの その他業務用厨房装置類
エスコの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
100mmx500mm ボトルブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440145
品番
EA928AG-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。
手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質
毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス
エスコ品番
EA928AG-76
全長(mm)
500
ブラシ寸法(mm)
Φ100×180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50440145
EA928AG-76
50440136
EA928AG-75
80mmx500mm ボトルブラシ
エスコ
1個
¥
1,210
税込
¥
1,331
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)