ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
百葉箱
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440347
品番
J46-1015-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥412,500
販売価格(税別)
¥
375,000
バスケットに入れる
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品
補修用ペンキ、ハケ
材質
木
形状
片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式
(組立式) 3号型S
規格
複葉
内寸(mm)
750×750×780
扉開閉方式
片開き
材質(脚)
ステンレス