※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの その他業務用厨房装置類
エスコの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
340mm カウンターダスター(ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440723
品番
EA928AJ-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
握りやすいグリップです。
材質
毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂
エスコ品番
EA928AJ-30
全長(mm)
340
タイプ
ソフト
毛丈(mm)
63
ブラシ寸法(mm)
55×200