※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの 散水ノズル
エスコの 散水ノズル用オプション
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443173
品番
EA928BM-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番
EA928BM-401
セット内容
通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個
材質
(毛)ポリエステル
毛丈(mm)
30
ハンドル長さ(mm)
900〜1800
ブラシ寸法(mm)
270×80