ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
とつレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443427
品番
D20-1328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
焦点距離の異なるとつレンズをセットにしたものです。
種別
TL-3N(3種組)
材質
ガラス(レンズ)、真鍮・クロムメッキ(柄と枠)
寸法(Φ×mm)
柄:8×103
焦点距離(mm)
f=約300、f=約250、f=約200
直径(mm)
75