ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
プランクトンネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444303
品番
G40-3501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,968
販売価格(税別)
¥
30,880
バスケットに入れる
水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
種別
PN-300N
材質
ポリエステル(網)
長さ(mm)
網:約630
寸法(mm)
オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17
寸法(Φmm)
網:300