ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
火山噴出物標本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444556
品番
L55-1612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
セット内容
溶岩、火山れき、火山弾、火山灰、軽石(浮石)、硫黄、シラス、黒曜石、灰長岩、軽石凝灰岩
種別
VG-10R
寸法(mm)
箱:330×176×60、小箱:60×75×18
種類
10種
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。