ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
鉱石標本
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444608
品番
L55-3305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
セット内容
金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、辰砂、赤鉄鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、錫石など
種別
(教師用)OR-15R
種類
15種
箱寸法(mm)
箱:402×297×60、小箱:75×90×20