ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
造岩鉱物標本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444617
品番
L55-3308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
セット内容
石英、正長石、黒雲母、カンラン石、普通輝石、普通角閃石、紫水晶、鉄電気石、砂鉄、コランダム、方解石など
種別
RF-25R
種類
25種
箱寸法(mm)
箱:402×330×60、小箱:65×75×18