ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
植物化石標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444687
品番
L55-3702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,300
販売価格(税別)
¥
63,000
バスケットに入れる
セット内容
ストロマトライト、鱗木、カラミテス、ネウロプリテス、クラドフレビス、オニキオプシス、ラインマキ、石灰藻、亜炭中の琥珀、ニレ科、グリプトストロブス、メタセコイア、ファガスなど
種別
PF-20R
種類
20種
箱寸法(mm)
箱:478×327×60、小箱:75×90×20