ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
動物化石標本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444705
品番
L55-3704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
セット内容
ヘテロトリパ(コケムシ)、ディアカリメネ(三葉虫)、ビルゴセラス(オウムガイ)、ファボシテス(床板サンゴ)、ウミユリの柄、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、スクアリコラックス、モササウルスの歯、ヌンムリテス(貨幣石)など
種別
AF-20R
種類
20種
箱寸法(mm)
箱:478×327×60、小箱:75×90×20