画像準備中

チップ CCGP-FLA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 50445753 品番 CCGP060204FLA H1
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状ひし形80° 材質H1 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)6.35 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)7 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする