ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
目の構造模型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50446988
品番
M60-4103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
視覚器(眼球)5倍大模型、解剖分解数:6
角膜と眼筋付強膜、虹彩網膜付脈絡膜は2分割でき、水晶体とガラス体をそれぞれ取り外せます。
仕様
プラスチック製台付き
種別
F10N
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×140×210
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。