コンデンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50447207 品番P70-0578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
種別電気二重層コンデンサー 容量4.7F 寸法(Φ×高さH)(mm)約10×20 抵抗(Ω)約0.3 最大使用電圧(V)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする