画像準備中

Cカッターミニ1枚刃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50448194 品番 ST10-C0611-45B-35
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●ΦC1min.:6●ΦCmax.:11●H1min.:0.4●H2min.:5.5●ΦC2min.:8●オフセット量F:1.1 寸法L(mm)96 寸法L1(mm)35 寸法D1(Φmm)7.4 寸法D2(Φmm)9.8 形状図番2 ΦDs10 ΦDc12 適合インサートCM05…

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする