LED電球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448223 品番P70-0249-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常2000時間の白熱電球に対して、驚異の長寿命50000時間の電球です。
エネルギー教育などにもご利用いただけます。定電流回路で明るさも一定です。

種別12V(DC用) 口金E26 入力電圧(V)DC11〜14 寸法(Φ×mm)60×113 寿命連続50000時間以上 照度(Lux)100Lux(白熱電球40W相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする