ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
火成岩標本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50448704
品番
L55-1601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
セット内容
角閃石安山岩、黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、玄武岩
種別
IR-6R
種類
6種
箱寸法(mm)
箱:251×206×60、小箱:75×90×20
研磨面
なし
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。