ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
火成岩標本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449465
品番
L55-1602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
セット内容
黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、玄武岩、角閃石安山岩、溶岩、黒雲母安山岩、花こう斑岩、軽石(浮石)
種別
(生徒用)IR-10R
種類
10種
箱寸法(mm)
箱:402×206×60、小箱:75×90×20
注意
※岩石・鉱物は天然物のため、色や形にバラツキが出る場合があります。